Beli ban motor ring 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Strato (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp349.900

    Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Strato (Ban Luar Motor)
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 150
  2. Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 77 TL (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp309.900

    Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 77 TL (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    ZN 77 is a technologically tire design which use the AGED as the newest techology. ZN 77 made for who love the tires as a part of an art. Benefits : - dispense water easily when driving on wet roads - Improve the traction and the comfort when riding on wet or dry roads - excellent grip when turning - Produces a large contact area and provides grip and traction when driving on wet or dry roads.
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 150
    • Maximum Pressure (kPa): 225
  3. IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)
    46%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  4. IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp199.900

    IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Desain telapak ban yang kokoh dan elegan dengan fungsi kenyamanan berkendara yang optimal pada saat traksi, pengereman dan manuver di jalan
  5. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. York Medium Grinding Wheel (Silicon Carbide) (Batu Gerinda)
    Mulai

    Rp649.900

    York Medium Grinding Wheel (Silicon Carbide) (Batu Gerinda)
    Deskripsi:
    These general purpose grinding wheels offer maximum cut rate and finish on non-ferrous metals and high tensile strength materials. Designed for metal removal, deburring, shaping and sharpening needs. High-quality aluminium oxide in a premium vitrified bond. Unaffected by water, acid and oils. All 31.75mm bore wheels supplied with 1, 7/8, 3/4, 5/8 and 1/2inch bore nylon reducing bushes. All York grinding wheels are supplied in a unique storage box, which helps prevent chipping and other accidental damage. Spare cases available. Type 1: Straight grinding wheels. Note: Truing recommended before first use.
    atribut:
    • Bond Type: Vitrified
    • Abrasive Material: Silicon Carbide
    • Grain Size: Medium
    • Additional Conformity: EN12413
  7. FLUKE Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp4.799.900

    FLUKE Infrared Thermometer
    Deskripsi:
    Fluke Infrared Thermometer memberikan akurasi penargetan laser tunggal. Memiliki laser tunggal dan rasio jarak ke titik 10: 1. Dapat digunakan untuk melakukan pengukuran suhu non-kontak pada transformator, motor, pompa, panel, pemutus, kompresor, saluran, saluran uap, katup, dan ventilasi. Ukurannya kecil dan sangat mudah digunakan. Laser tunggal membantu Anda menentukan target untuk pembacaan yang lebih akurat dan membuatnya lebih mudah untuk mengukur suhu di daerah yang sulit dijangkau. Dengan peringkat IP54 untuk ketahanan debu dan air, Anda dapat mengandalkan Fluke Infrared Thermometer untuk memberikan pengukuran suhu yang akurat dan berulang, hujan atau cerah, bahkan di lokasi industri yang paling kotor dan paling berdebu. Tahan dari kejatuhan setinggi 3 meter sehingga tidak perlu khawatir bahkan jika Anda bekerja dari tangga.
    atribut:
    • Accuracy: ±1.5°C or ±1.5% of reading
    • Emissivity: 0.10 to 1.00
    • Temperature Range (°C): -30 to 500
    • D:S Ratio: 10:1 (calculated at 90% energy)
  8. KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)
    Mulai

    Rp4.499.900

    KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH) (mm): 400x1200x1800
  9. MSA Tali Dagu Helm Safety 2 Titik (Tali Helm)
    Mulai

    Rp109.900

  10. Total Fitness 3-Side Home Gym
    Mulai

    Rp14.999.900

    Total Fitness 3-Side Home Gym
    atribut:
    • Dimensions (cm): 190x240x230
    • Weight Stack (kg): 75
  11. SpanSet Ratchet Lashing 20004 Endless (Tali Tracker)
    Mulai

    Rp239.900

    SpanSet Ratchet Lashing 20004 Endless (Tali Tracker)
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Webbing Width (mm): 25
  12. Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre Trax TL (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp309.900

    Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre Trax TL (Ban Luar Motor)
    atribut:
    • Speed Rating (km/hour): 150
    • Maximum Pressure (kPa): 225
  13. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Mulai

    Rp239.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Premio Sportivo menawarkan pengalaman baru berkendara bagi para penggemar touring. Didukung teknologi Duo Massimo yang membedakan tapak ban depan dan belakang sesuai fungsinya. Desain pattern ban depan mengarah ke belakang dengan alur memanjang untuk membelah air dan membantu pengereman, serta pattern ban belakang yang mengoptimalkan akselerasi dan traksi saat menikung. Aspira Premio Sportivo memberikan performa berkendara dan keamanan yang superior, baik di jalanan kering maupun basah.
  14. Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 62 TL (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 62 TL (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Tire that combines performance and driving comfort Benefits :- provide stable control and long mileage- provide security, perfection in riding - Engineered to meet the demands of young aggressive riders on regularly and daily use. - Produces a quiet ride - Offers safe, comfortable, better mileage, and reliable feedback on dry or wet roads - Provides low rolling resistance and gives better riding stability.
  15. Maxxis Motorcycle Tyre Diamond (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp379.900

    Maxxis Motorcycle Tyre Diamond (Ban Luar Motor)
    atribut:
    • Type: Tubeless Diamond
  16. PIRELLI Motorcycle Tyre Touring (Ban Luar Motor)
    38%
    Mulai

    Rp419.900

  17. ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave Motor Scootic (Ban Luar Motor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    ASPIRA Motorcycle Tyre Tubeless Maxio Rave Motor Scootic (Ban Luar Motor)
    Deskripsi:
    Aspira Maxio Rave ban motor tubeless dengan tampilan sporty yang cocok untuk penggunaan sehari-hari, awet serta memberikan kenyamanan berkendara.Detail :- Ban Tubeless- Ukuran 70/80-14- Cocok untuk Yamaha Mio, Yamaha Mio J, Yamaha Fino, Yamaha Mio Soul, Suzuki Spin
Daftar Harga ban motor ring 10 Terbaru November 2026
Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Strato (Ban Luar Motor)Rp349.900
Zeneos Motorcycle Tyre Tubeless Tyre ZN 77 TL (Ban Luar Motor)Rp309.900
IRC Motorcycle Tyre Tubetype (Ban Luar Motor)Rp159.900
IRC Motorcycle Tyre Tubeless (Ban Luar Motor)Rp199.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
York Medium Grinding Wheel (Silicon Carbide) (Batu Gerinda)Rp649.900
FLUKE Infrared ThermometerRp4.799.900
KRISBOW Fire Cabinet (Lemari Alat Pemadam Kebakaran)Rp4.499.900
MSA Tali Dagu Helm Safety 2 Titik (Tali Helm)Rp109.900
Total Fitness 3-Side Home GymRp14.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)